アズワン
アズワンの 救急・救助用品
アズワンの 担架
アズワンの 本体 担架
折りたたみ担架 YDC-1Aシリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41142167
品番
YDC-1A4H黒
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥29,403
販売価格(税別)
¥
26,730
バスケットに入れる
品番:YDC-1A1はキャスター付き(可倒型)のため、1人でも搬送可能です。
2つ折りにして収納可能です。
耐荷重
約160kg
付属品
バックル式固定ベルト×2ヶ所
材質
フレーム/アルミニウム、ベッド面(YDC-1A4H黒)/アルミニウム板
質量(kg)
7
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
500×1850×50
アズワン品番
8-2252-12
折りたたみ寸法(mm)
500×930×70
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。