<リットマン>ステソスコープ[ライトウェイトII S.E.]

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41142596 品番 2452
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ナース用軽量モデルです。
血圧測定に使いやすい楕円形チェストの聴診器。

カリビアンブルー 材質チェストピース/硬質プラスチック 形状楕円形 全長(mm)710 質量(g)119 タイプダブル アズワン品番0-8043-03 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10109000218 医薬品医療機器等法一般医療機器

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「聴診器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする