3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 診察・検査器具
3M(スリーエム)の 聴診器
3M(スリーエム)の 本体 聴診器
<リットマン>ステソスコープ[ライトウェイトII S.E.]
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41142614
品番
2454
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ナース用軽量モデルです。
血圧測定に使いやすい楕円形チェストの聴診器。
色
セイルブルー
材質
チェストピース/硬質プラスチック
形状
楕円形
全長(mm)
710
質量(g)
119
タイプ
ダブル
アズワン品番
0-8043-05
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X10109000218
医薬品医療機器等法
一般医療機器