アズワン
アズワンの 施設用家具・備品
アズワンの 作業台・テーブル 施設用
アズワンの 調剤台
MD調剤台[シャッター付き棚]
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
錠剤棚Lセット(6段用)
注文コード
41143716
品番
S79253WH
参考基準価格(税別)
¥369,000
販売価格(税込)
¥384,780
販売価格(税別)
¥
349,800
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
薬剤などの保管に適した鍵付シャッターです。
付属品
オープントレーL
仕様
組み立て式(要工具)
種別
錠剤棚Lセット(6段用)
材質
プラスチック
寸法(mm)
900×250
アズワン品番
8-4061-02
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000