RS PRO
RS PROの キャビネット / プラボックス
RS PROの キャビネット
RS PROの キャビネットパーツ
RS Pro LED表示灯 点滅, 赤 8mm, 24 V dc
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41145038
品番
203-903
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
仕様
LEDインジケータは、低消費電力で長持ちするという特性によって、高いレベルの輝度を発します。
長さ(mm)
14.5
定格電圧(V)
24dc
端子の種類
リードワイヤー
取付穴(mm)
8
発光色
赤
定格電流(mA)
20
光度(mcd)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球の種類
点滅LED
実装タイプ
パネル取付
ベゼルスタイル
突出型
ベゼル色
黒
電球サイズ(mm)
5