RS Pro LED表示灯, 緑 8mm, 12 V dc

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41145196 品番204-079
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629
仕様スナップイン式LEDインジケータ、8 mm取り付け、6 / 12 / 24 V dc. 信頼のRS Proブランドがお届けする、これらのLEDインジケータは、拡散エポキシレンズと黒色プラスチックベゼルを備えています。ボディにはフライングリード端子が付いており、スナップ式で簡単に取り付けられます。LEDインジケータは、非常に明るく長寿命で、消費電力が低いので、さまざまな機器用途に適しています。. 特長 / 利点. スナップイン式なので固定用の金具不要. 5 mmカラー拡散エポキシレンズ. 9.5 mm埋込型又は突出型黒色プラスチックベゼルでLEDのコントラストを強調. 想定寿命 60000時間. 動作温度範囲 -20 → +60 ℃. リード長 500 mm. 6 V dc、12 V dc、24 V dcの電圧を選択可能(用途に応じた正しい電圧を選択してください) 長さ(mm)15 定格電圧(V)12dc 端子の種類リードワイヤー 取付穴(mm)8 発光色 定格電流(mA)20 光度(mcd)40 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED 実装タイプパネル取付 ベゼルスタイル埋込型 ベゼル色 電球サイズ(mm)5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41145196
2022-10-03
用途:
自動車整備時
自動車・二輪車・自転車関連業

品質、価格ともに満足です。モノタロウ以外ではこの手の商品の販売がなかったのでこちらで購入しました。取り扱いの種類が多かったので今後また用途に合わせて購入しようと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする