※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M107465B M10型1トン重量棚1200×620×H2100連結 ネオグレ TRUSCO 41145946 M107465B M10型1トン重量棚1200×620×H2100連結 ネオグレ TRUSCO 41145946

M10型1トン重量棚1200×620×H2100連結 ネオグレ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード41145946 品番M107465B
参考基準価格(税別)¥131,090 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

主要構造部分をボルト止めにし、安全性を重視した堅牢な構造です。荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。横材、斜材がブレース機能の役割を果たし、耐荷重・耐震性に優れています。棚板は50mmピッチで簡単に移動が可能です。オールアンカー(M10×50)固定ベースプレートが標準装置です。高さ、奥行が同じであれば増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。

総耐荷重(kg)5000 耐荷重(kg/段)1000 グレー 棚段数(段)5 間口(mm)1200 奥行(mm)639 高さ(mm)2121 棚板内寸・間口(mm)1130 質量(kg)125.4 材質(本体)スチール(粉体塗装) 仕様組立式 トラスコ品番508-1866 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1200×639×2121 有効間口(mm)1130 棚板調整ピッチ(mm)50mm
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。※連結型のみではご使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「重量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする