てんてきくん TSシリーズ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41146044 品番 TS-1N
参考基準価格(税別)¥26,800 販売価格(税込) ¥29,370
販売価格(税別)
26,700

輸液終了および点滴チューブが閉塞して滴下が10秒以上止まっているとアラームとLED点灯(赤)でお知らせします。液下確認用LEDランプ(緑)が本体とセンサー部で点滅し、点滴の滴下状態の目視に役立ちます。品番:TS-2はクレンメ全開(流液状態)でも輸液を正常に検知でき再び点滴状態に戻せます。

仕様輸液方式/自然落下方式 セット内容本体×1台、点滴筒ホルダー×1個、20滴用アダプター(ツバ付き×2種・ツバ無し×1種)×各1個、60滴用アダプター(ツバ付き×2種・ツバ無し×1種)×各1個 材質ABS樹脂(点滴筒ホルダー(センサー部)・アダプターのみ抗菌加工) サイズ本体/75×35×135mm、点滴筒ホルダー(センサー部)/60×32×30mm 質量(g)本体/250(電池含む)、点滴筒ホルダー(センサー部)/30 タイプ点滴20・60滴用 電源単3乾電池×3本(テスト用付属) アズワン品番8-5523-11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「輸血・採血・点滴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする