JST コネクタハウジング メス 20極 2列 1mm SHDシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード41146447 品番SHDR-20V-S-B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259
仕様
コンタクト数 = 20
行数 = 2
ピッチ = 1mm
ジェンダー = メス
取り付けタイプ = ケーブルマウント
シリーズ = SHD
併用 = ボードインコネクタ、圧着コネクタ
ボディ向き = ライトアングル, ストレート
長さ = 13mm
幅 = 4.9mm
深さ = 5mm
ハウジング材質 = PBT
1.0 mm SHDシリーズコンタクトについては、代表品番< 752-1683') 752-1683/を参照してください。 1.0 mm SHDシリーズヘッダについては、代表品番< 752-1712') 752-1712/を参照してください。. 1.0 mm電線対基板SHDシリーズハウジング. この電線対基板SHDコネクタ製品シリーズは、1.0 mmピッチのハウジング設計のため、両端に突起があり、電線を引っ張らなくても取り外しやすくなっています。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする