JST コネクタハウジング 5極 1列 1.25mm GHシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード41146508 品番GHR-05V-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209
仕様
コンタクト数 = 5
行数 = 1
ピッチ = 1.25mm
取り付けタイプ = ケーブルマウント
シリーズ = GH
併用 = ボードインコネクタ、圧着コネクタ
ボディ向き = ライトアングル, ストレート
長さ = 7.5mm
幅 = 4.15mm
深さ = 5.7mm
ハウジング材質 = PBT
1.25 mm電線対基板GHシリーズハウジング. JST 1.25 mmピッチGH電線対基板コネクタ製品シリーズは、低挿入力のため、PDP、LCD、又はすべての小型電子装置に最適です。 電線対基板GH製品シリーズの設計には、コンタクトをはじめとするコネクタ部品に安全ロック機構が組み込まれています。 この電線対基板GHコネクタ製品シリーズ1.25 mmピッチハウジングは、ハウジング-コンタクト間の低挿入力及び安全ロックを提供できる設計です。 1.25 mm GHシリーズのコンタクト及びケーブルアセンブリについては、代表品番< 752-1721') 752-1721/を参照してください。 1.25 mmGHシリーズトップエントリヘッダについては、代表品番< 752-1762') 752-1762/を参照してください。 1.25 mmGHシリーズサイドエントリヘッダについては、代表品番< 752-1790') 752-1790/を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする