RS Pro LED表示灯, 緑 8mm, 2 V dc

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41146553 品番206-479
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429
仕様適切な直列抵抗又はその他の電流制限装置を使用せずにこれらのLEDインジケータを操作しないでください。. スナップイン式LEDインジケータ、8 mm取り付け. スナップイン式なので固定用の金具不要 5 mmカラー拡散エポキシレンズ 黒プラスチックベゼルによりLEDコントラストを強調 埋込型又は突出型ベゼル 取り付け穴サイズ 8 → 8.2 mm径 動作温度 -20 → +60 ℃ 長さ(mm)15 定格電圧(V)2dc 端子の種類リードワイヤー 取付穴(mm)8 発光色 定格電流(mA)20 光度(mcd)40 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED 実装タイプパネル取付 ベゼルスタイル埋込型 ベゼル色 電球サイズ(mm)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする