JST 圧着端子コンタクト オス SANシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード41146849 品番SAN-002T-0.8K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120
販売価格(税別)
109
仕様
ジェンダー = オス
併用 = SANコネクタハウジング
シリーズ = SAN
最小ワイヤサイズmm2 = 0.05mm2
最大ワイヤサイズmm2 = 0.2mm2
コンタクトめっき = 錫
最大ワイヤサイズAWG = 24AWG
2.0 mm SANボードインコネクタハウジングについては、代表品番< 752-1854') 752-1854/を参照してください。 SAN圧着工具については、代表品番< 752-2276') 752-2276/を参照してください。. 2.0 mmボードインSANコネクタコンタクト. この2.0 mmピッチボードインSANコネクタコンタクトのはんだテールは、基板への簡単な挿入と確実なロックを実現するために設計されています。このボードイン2.0 mmピッチSANコンタクトはタイプBで、はんだテールがチップに接続されるため、破断を防ぎ、簡単に扱うことができます。 この2.0 mmピッチSANボードインコネクタ用のタイプBコンタクトは、厚さ1.6 mmの基板に使用します。ケーブル絶縁の外径サイズは、0.9 → 1.3 mmです。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする