JST コネクタハウジング オス 6極 2列 2mm JWPFシリーズ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード41147366 品番06R-JWPF-VSLE-D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
仕様
コンタクト数 = 6
行数 = 2
ピッチ = 2mm
ジェンダー = オス
取り付けタイプ = ケーブルマウント
シリーズ = JWPF
併用可能製品 = JWPFシリーズレセプタクルコネクタ
ボディ向き = ストレート
長さ = 8.7mm
幅 = 9.5mm
深さ = 16.5mm
ハウジング材質 = PBT
UL. タブコンタクトはタブハウジングに取り付けられ、レセプタクルコンタクトはレセプタルハウジングに取り付けられます。. JST JWPFシリーズ2.2 mm IP67防水電線対電線コネクタ. JWPFシリーズ2.2 mmピッチ電線対電線IP67等級防水コネクタです。レセプタクルとタブハウジングで構成されています。 このJWPF防水コネクタは、かん合時の外形寸法がわずか30.2 mmというコンパクトな設計のため、小型の用途に最適です。 レセプタクルとタブハウジングはどちらも電線側にソリッドラバーリアシールを装着することによって、IP67保護等級の防水とコンパクトな設計を実現しています。 また、タブハウジングは、かん合面を完全に密閉するフェイシャルシールも備えているため、湿気、埃、汚れ、及びかき傷から保護されます。 このJWPF 2.2 mm防水コネクタは、ハウジングの内部にコンタクトを保持するためのランス又は端子ロックが組み込まれたスプリング作動ハウジング-端子ロックを備えています。 この端子ロックにより、低挿入力で滑らかにコンタクトを挿入することができます。 ロッキングランスはハウジングの内側にあるので、損傷や歪みが発生しにくいランスなしコンタクトが採用されています。 ハウジング内部にコンタクトロックシステムを備えているため、コンタクトが抜けることもありません。 このJWPF 2.2 mmコネクタのハウジングには、誤って抜けないようにタブハウジングをレセプタクルハウジングに固定する内部ハウジングロックも備わっています。 このコネクタは両側で保護されているので、内部のロックが再配線時の外力による影響を受けることはありません。 このJWPFタブ / レセプタクルハウジングは、あらゆるシールが組み付けられた状態で提供されています。 コンタクト(別売り)は、リアシールを通してハウジングに挿入されます。. 特長と利点. 侵入保護: IP67. ソリッドラバーリアシールで電線側を密閉. フェイシャルシールでかん合面を保護. コンパクト設計. スプリング作動のハウジング-端子ロックで確実にコンタクトを保持. 内部ハウジングロックで確実にかん合接続. 用途. このJWPF防水コネクタは、スペースが限られ、IP67等級以上の防水が求められる用途向けに設計されています。. 用途:. 電気製品: 冷凍冷蔵庫、洗濯機など. 自動化: ライトクラスタユニット、ドアミラー制御ユニットなど. 鉄道: 内部 / 外部の照明システム、低電流電源システム. 産業: ファクトリオートメーション. 照明: 一般的な低電流ハーネスカバー
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41147366
2022-04-24
用途:
データロガー配線の防水用に
サービス業

物は満足ですが、端子加工の専用器具は高価なので独自加工しましたが結構難しく、慣れるまで何個も無駄にしてしまいました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする