RS Pro LED表示灯, 青 16mm, 24 V ac/dc

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41147497 品番208-289
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
仕様固定ナット、ワッシャ、ガスケット. すずめっきコネクタ カソード. LEDインジケータ、16 mm取り付け、12/24 Vac/dc. 10 mmカラー拡散丸型レンズ、又はロープロファイルフラットレンズのタイプ 18.3 mm、光沢クロム又は黒クロム黄銅ベゼル 取り付け穴サイズ 16.2 mm to 16.4 mm IP67等級のシール構造 動作温度範囲 -25 to +60 ℃ 0.11インチ(2.8 mm × 0.8 mm)端子 長さ(mm)60 定格電圧(V)24ac/dc 端子の種類ハンダタブ 取付穴(mm)16 発光色 定格電流(mA)20 光度(mcd)10 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED 実装タイプパネル取付 ベゼルスタイル埋込型 ベゼル色クロム 電球サイズ(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする