RS Pro LED表示灯, 赤 6mm, 2 V dc

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41147899 品番208-813
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849
仕様固定ナット、スプリングワッシャ. 適切な直列抵抗又はその他の電流制限装置を使用せずにこれらのLEDインジケータを操作しないでください。. LEDインジケータ、6 mm取り付け. 3 mmカラー拡散エポキシレンズ 7.0 mm光沢サテンクロム黄銅ベゼル 埋込型又は突出型ベゼル 取り付け穴サイズ 6.1 mm はんだ端子接続 長さ(mm)29 定格電圧(V)2dc 端子の種類リードピン 取付穴(mm)6 発光色 定格電流(mA)20 光度(mcd)3500 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED 実装タイプパネル取付 ベゼルスタイル突出型 ベゼル色黒クロム 電球サイズ(mm)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする