JST, PUDシリーズ 方端に SPUD-002T-P0.5 コンタクトを圧着, 28 AWG

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード41148249 品番01PUDPUD-28L300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
仕様
コネクタ A = 圧着コネクタ
コネクタ B = 圧着コネクタ
長さ = 300mm
AWG米国ワイヤゲージ規格 = 28 AWG
JST 2.0 mm PUDシリーズ圧着ソケットコンタクト. PUDシリーズ2.00 mm圧着ソケットハウジング内で使用する、PUDシリーズ圧着ソケットコンタクトです。 このPUDシリーズ圧着ソケットコンタクトは、変形を防止する信頼性の高いリーフスプリング構造と、振動下で導通電流を維持する中央の窪みを備えています。 品番< 906-0284') 906-0284/及び< 906-0284') 906-0284/: 24 AWG圧着ソケットでいずれかの側が終端処理された圧着処理済みリード 品番< 906-0297') 906-0297/及び< 906-0290') 906-0290/: 28 AWG圧着ソケットでいずれかの側が終端処理された圧着処理済みリード このPUD圧着コンタクト用の手動圧着工具もあります。品番< 906-0272') 906-0272/及び< 906-0281') 906-0281/を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする