RS Pro LED表示灯 点滅, 赤 14mm, 12 V dc

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41148398 品番209-850
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様固定ナット、ワッシャ. 接続の前に端子の極性を確認してください。 金端子 正 (アノード)、銀端子 負 (カソード). LEDインジケータ、14 mm取り付け、12、24、24-36、48-65 V dc. 信頼のRS Proがお届けするこのLEDインジケータは、埋込型の拡散エポキシスタイルのレンズと突き出したベゼルを備えています。このインジケータは、コンパクトで堅牢なボディを備え、はんだタブで簡単に取り付けられます。消費電力が少なく長寿命で、さまざまな機器ニーズに適合します。. 特長と利点. 10 mmカラー拡散エポキシスタイルレンズ. 16 mmクロムベゼル. 0.11インチ(2.8 × 0.8 mm)端子接続. 3色オプションには、赤と緑の2つのLEDが付いています。同時に点灯すると黄色に光ります。 長さ(mm)47 定格電圧(V)12dc 端子の種類ハンダタブ 取付穴(mm)14 発光色 定格電流(mA)20 光度(mcd)80 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類点滅LED 実装タイプパネル取付 ベゼルスタイル突出型 ベゼル色黒クロム 電球サイズ(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする