RS Pro LED表示ランプ 白 定格電圧:24 V dc

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41148459 品番210-074
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様T5.5KテレホンスライドAC / DC LED. シングルチップLED、反射板付き 24 Vac/dcのタイプ 半波整流器 ボディの色で識別可能 +記号のサイドコンタクトで識別できるアノード 逆極性保護ダイオード 長さ(mm)22 直径(Φmm)5.5 定格電圧(V)24dc 端子の種類テレホンスライド 発光色 ピーク波長(nm)X:0.31、Y:0.32 寿命100000h 定格電流(mA)15 光度(mcd)1500 RoHS指令(10物質対応)対応 チップタイプシングルチップ 電球の種類LED 電球サイズT5.5 電球ベース電話スライド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする