KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),1 kV dc, 400 V ac,100nF,±20%

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード41148468 品番A72QT3100AA02M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798
仕様
静電容量 = 100nF
電圧 = 1 kV dc, 400 V ac
取り付けタイプ = スルーホール
許容差 = ±20%
シリーズ = A72
アプリケーション = 高電圧 / 電流
長さ = 33mm
寸法 = 19 (Dia.) x 33mm
温度特性 = PLYP
リード径 = 1mm
+85 ℃以上、印加電圧定格降下1.25%/℃. KP1.72シリーズ. 高電圧での連続使用に最適な超低損失の誘電体 高電圧や速い立ち上がり時間のパルスに耐え、優れた高周波数性能を持つ ポリエステル外装とエポキシ端部シールによって保護されたフィルム箔付きポリプロピレンコンデンサ
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする