トップ
トップの 処置・手術
トップの カテーテル
トップの その他カテーテル用品
カテーテルプラグ (44.3×Φ12.5mm)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
注文コード
41149657
品番
5901
参考基準価格(税別)
¥4,620
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
仕様
EOG滅菌済(個包装)
材質
PP(ポリプロピレン)
先端径
Φ2mm
外径×全長(mm)
Φ12.5×44.3
適合チューブ内径(Φmm)
7〜12.5
アズワン品番
8-7878-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00085000024
医薬品医療機器等法
一般医療機器