TAC648W カスタムワゴン ホワイト633X470 浅棚1枚・深型パンチ棚板付 TRUSCO 41149701 TAC648W カスタムワゴン ホワイト633X470 浅棚1枚・深型パンチ棚板付 TRUSCO 41149701 TAC648W カスタムワゴン ホワイト633X470 浅棚1枚・深型パンチ棚板付 TRUSCO 41149701 TAC648W カスタムワゴン ホワイト633X470 浅棚1枚・深型パンチ棚板付 TRUSCO 41149701 TAC648W カスタムワゴン ホワイト633X470 浅棚1枚・深型パンチ棚板付 TRUSCO 41149701

カスタムワゴン ホワイト633X470 浅棚1枚・深型パンチ棚板付

商品レビューを投稿する
当日出荷 お客様組立品車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41149701 品番TAC648W
参考基準価格(税別)¥44,920 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

デザイン性と機能性を兼ね備えたスタイリッシュワゴンです。高さのあるものから細かな部品まで収納できる流線型天板フォルムです。仕切板が取り付けられるパンチング棚板を採用しています。50mmピッチで仕切ることができる仕切板でアレンジが自在にできます。プラスドライバーだけで簡単に組み立てができます。

段数3 耐荷重(kg)200 均等荷重(kg)100 材質(本体)スチール 引出しなし キャスター径(Φmm)100 キャスター自在×4 材質(車輪)ウレタン ホワイト 付属品小仕切:3枚(幅111×高さ100mm)大仕切:2枚(幅432×高さ100mm) トラスコ品番336-0784 質量(kg)20.6 間口W×奥行D×高さH(mm)703×470×978 材質(キャスター)スチール 荷姿組立式 ストッパーあり(×2) 組立時間1人40分 棚板こぼれ止め付棚板 棚板調整ピッチ(mm)25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする