TRUSCO
TRUSCOの ワゴン
TRUSCOの スチールワゴン
TRUSCOの 溶接一体構造
ツールワゴン(扉付) ネオグレ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41150785
品番
NTS501DX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥53,600
扉はシリンダ錠付で工具部品の管理に役立ちます。天板面がフラットであるため、簡易な作業が可能です。
仕様
平天板
シリンダー錠付
付属品
棚板1枚、扉シリンダ錠付(棚板)1枚
トラスコ品番
501-6932
質量(kg)
29
色
ネオグレー
材質(本体)
スチール
材質(車輪)
ウレタン
間口W×奥行D×高さH(mm)
600×400×880
キャスター
固定×2、自在×2
材質(キャスター)
スチール
荷姿
完成品
ストッパー
あり
キャスター径(Φmm)
75
均等積載量(kg/段)
40
最大積載量(kg/台)
150
棚板調整ピッチ(mm)
30
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
40,000
/
税込
¥
44,000
離島
数量1につき
¥
40,000
/
税込
¥
44,000