SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの テーブル付シリンダ
MX Series(MXQ12-50ZM)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41150786
品番
MXQ12-50ZM-M9BL
参考基準価格(税別)
¥48,950
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
50
作動方式
複動
アジャスターオプション
(ZM)後退端メタルストッパ
ボディオプション
(-)標準形
リード線(m)
(L)3
オートスイッチ種類
M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-)2ヶ付
CADデータダウンロード