TRUSCO
TRUSCOの 収納・設備・保管・運搬用品
TRUSCOの 薬品保管庫
TRUSCOの スチール保管庫
スチール引違保管庫H720
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41151783
品番
MUS7
参考基準価格(税別)
¥56,610
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
書類、資料などが効率的に収納できます。
付属品
棚板1枚
仕様
シリンダ錠(MUS-4Aは除く)
適合
ベース:MUU-06B(下置設置時・別売)
トラスコ品番
462-6991
種別
引違扉タイプ
材質
スチール
質量(kg)
24.0
間口W×奥行D×高さH(mm)
900×450×720
荷姿
完成品
設置方法
上置・下置両用
棚板
追加棚板:MUF2-01TS(別売)
均等積載量(kg/段)
70
最大積載量(kg/台)
140
棚板調整ピッチ(mm)
16.75
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
11,000
/
税込
¥
12,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません