スパイラルラップ RS Pro ポリエチレン ナチュラル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リール(5m) 注文コード41151828 品番227-968
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別) アウトレット
¥589459
仕様
最小ケーブル径 = 1.5mm
最大ケーブル径 = 3mm
色 = ナチュラル
内径 = 1.5mm
材質 = ポリエチレン
最大バンドル直径 = 10mm
最小使用温度 = -50℃
最大使用温度 = +50℃
壁厚さ = 0.5mm
長さ = 5m
ポリエチレンスパイラルケーブルラッピング. 形成済みの軟質ポリエチレン製スパイラルラッピングは、巻き付けたケーブルに合わせて太さが変わり、ケーブルを保護すると同時に整理できます。 すき間を使ってケーブルをどこででも分岐できます。 連続的な調整や再利用が可能な、使いやすくて効果の高いシステムです。. 特長と利点 柔軟で高耐久性 ケーブルやホースの整理や保護に使用 再利用可能 電気配線、ケーブル、ワイヤバンドルに簡単に適用可能
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする