DX両開きキャビネット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41152081 品番DX8512Z
参考基準価格(税別)¥149,630 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

棚板は30mmピッチで移動可能です。

付属品棚板2枚 仕様シリンダ錠 適合ベース:WVER1-C(キャスタータイプ) WVER1-B(アジャスタータイプ) トラスコ品番301-1496 種別両開き扉タイプ 幅(mm)881 質量(kg)41.4 高さ(mm)1200 材質(本体)スチール 奥行(mm)551 間口(mm)881 荷姿完成品 均等耐荷重(kg)80 棚ピッチ(mm)30 材質(扉)スチール 棚板寸法(mm)中棚板(間口×奥行×高さ)/857×456×30 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)865×460×780 最大積載量(kg/台)200 棚板調整ピッチ(mm)30
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする