TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの 保管庫
スライド工具キャビネット 片開き こぼれ止め天板仕様
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
41152097
品番
DX11
参考基準価格(税別)
¥103,210
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
上部の天板で作業ができます。天板はこぼれ止め付です。耐震ラッチ機構付で地震などで収納物が飛び出すのを防止します。
内寸(mm)
スライド棚/424×386×20
深型引出/405×335×63
付属品
見出しカード:引き出し、スライド棚1段につき1枚仕切板:深型引き出し1段につきパーテーション2枚、デバイダー6枚
仕様
シリンダ錠
適合
ベース:LVE-C(キャスタータイプ・別売) LVE-B(アジャスタータイプ・別売)
トラスコ品番
518-0716
種別
片開タイプ
幅(mm)
501
質量(kg)
40
高さ(mm)
1045
材質(本体)
スチール
奥行(mm)
551
間口(mm)
501
段数
1
引出し数
(深型)1
荷姿
完成品
外寸(mm)
こぼれ止め/W510×D558×H45
材質(天板)
メラミン化粧天板(こぼれ止め付)
均等耐荷重(kg)
80
棚ピッチ(mm)
38.5
材質(扉)
スチール
棚板寸法(mm)
中棚板(間口×奥行×高さ)/450×450×30
最大積載量(kg/台)
200
棚板調整ピッチ(mm)
38.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません