TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの 保管庫
フリッパードアーキャビネット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41152151
品番
FPD453
参考基準価格(税別)
¥263,470
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
開いた扉をキャビネット内に収納できます。作業空間の有効利用に最適です。
用途
倉庫や工場内で行う部品や工具などの集中管理。
付属品
棚板3枚
仕様
シリンダ錠
トラスコ品番
301-8652
種別
フリッパードアタイプ
材質
スチール
幅(mm)
1010
質量(kg)
76
高さ(mm)
1335
ピッチ(mm)
棚板:37
奥行(mm)
650
荷姿
完成品
均等耐荷重(kg)
150
棚板寸法(mm)
中棚板(間口×奥行×高さ)/800×575×35
最大積載量(kg/台)
750
棚板調整ピッチ(mm)
37
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません