付属品見出しカード:引き出し、スライド棚1段につき1枚仕切板:深型引き出し1段につきパーテーション2枚、デバイダー6枚
仕様シリンダ錠
適合ベース:WVER1-C(キャスタータイプ・別売)
トラスコ品番518-0171
種別両開きタイプ
幅(mm)881
質量(kg)63
高さ(mm)1000
材質(本体)スチール
奥行(mm)551
間口(mm)881
段数3
引出し数(深型)右1左1
荷姿完成品
内寸(mm)スライド棚/804×386×20
材質(天板)スチール天板
均等耐荷重(kg)80
棚ピッチ(mm)38.5
材質(扉)スチール
棚板寸法(mm)中棚板(間口×奥行×高さ)/830×450×30
最大積載量(kg/台)200
棚板調整ピッチ(mm)38.5