DX33A スライド工具キャビネット 両開き フラット天板仕様 TRUSCO 41152264 DX33A スライド工具キャビネット 両開き フラット天板仕様 TRUSCO 41152264 DX33A スライド工具キャビネット 両開き フラット天板仕様 TRUSCO 41152264 DX33A スライド工具キャビネット 両開き フラット天板仕様 TRUSCO 41152264

スライド工具キャビネット 両開き フラット天板仕様

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 41152264 品番 DX33A
参考基準価格(税別)¥155,390 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

上部の天板で作業ができます。耐震ラッチ機構付で地震などで収納物が飛び出すのを防止します。

付属品見出しカード:引き出し、スライド棚1段につき1枚仕切板:深型引き出し1段につきパーテーション2枚、デバイダー6枚 仕様シリンダ錠 適合ベース:WVER1-C(キャスタータイプ・別売) トラスコ品番518-0198 種別両開きタイプ 幅(mm)881 質量(kg)68 高さ(mm)1000 材質(本体)スチール 奥行(mm)551 間口(mm)881 段数4 引出し数(深型)右1左1 荷姿完成品 内寸(mm)スライド棚/804×386×20 材質(天板)スチール天板 均等耐荷重(kg)80 棚ピッチ(mm)38.5 材質(扉)スチール 棚板寸法(mm)中棚板(間口×奥行×高さ)/830×450×30 最大積載量(kg/台)200 棚板調整ピッチ(mm)38.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする