TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの 保管庫
スーパーヘビーキャビネット1800×750×1800箱
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41152544
品番
SHC618
参考基準価格(税別)
¥606,700
販売価格(税込)
¥582,780
販売価格(税別)
¥
529,800
バスケットに入れる
溶接構造の堅牢な保管庫です。工場内の大型治具・大型ツールなどの重量物の管理に最適です。
付属品
棚板2枚
仕様
シリンダ錠
トラスコ品番
461-4356
種別
両開き扉タイプ
材質
スチール
幅(mm)
1800
質量(kg)
161
高さ(mm)
1800
奥行(mm)
760
荷姿
完成品
均等耐荷重(kg)
150
外寸法(mm)
695
棚板寸法(mm)
中棚板(間口×奥行×高さ)/1770×695×40
有効間口(mm)
1170
最大積載量(kg/台)
1000
棚板調整ピッチ(mm)
280
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません