ミニキャビネットWLVR型(卓上・ワイド型)

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 車上渡し 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 引出し組合せH120 4個 高さ(mm)540 注文コード41152982 品番WLVR542
参考基準価格(税別)¥118,390 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は引出し数・引出し組合せ・高さなど12種類から選べます 他の種類を見る

オールロックシリンダ錠で一度にすべての引き出しにロックができます。
引き出し1段にカード差しが1つ付いています。(見出しカード・カバー付)
引き出しはシングルレール機構です。
軽量で卓上用としても使用できる小型キャビネットです。
ワイドサイズでは収納性にも優れています。

トラスコ品番301-1615 付属品見出しカード:引出し1段につき1枚付属仕切板:引出し1段につき縦仕切2枚 横仕切2枚付属(仕切板の取り外しは可能ですが、位置の変更はできません) 材質スチール 質量(kg)27.2 高さ(mm)540 タイプシリンダー錠付 奥行(mm)412 間口(mm)500 均等荷重(kg)30 最大積載量(kg)180 荷姿完成品 引出し組合せH120 4個 色(本体)グリーン 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)500×412×540
注意
※2段重ねでの使用はできません。
※仕切板の取り外しは可能ですが、位置の変更はできません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41153007
2019-12-23
用途:
工具や道具類の収納に
教育・研究機関

木工で使用する工具や道具類をスッキリ収納したくて購入しました。幅が広く、つくりがしっかりしているので、真鍮のハタガネを1段に30本収納しても大丈夫です。プラスチック製のキャビネットと迷いましたが、安心して使うことを考え、少々高価ですがこちらを選びました。長く使うことを考えると、購入してよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする