仕様
静電容量 = 47nF
電圧 = 275 V ac, 760 V dc
取り付けタイプ = スルーホール
許容差 = ±20%
シリーズ = PHE840
アプリケーション = EMI除去
リードピッチ = 10mm
長さ = 13mm
奥行き = 4.5mm
高さ = 10.5mm
寸法 = 13 x 4.5 x 10.5mm
温度特性 = メタライズドポリプロピレン
リード径 = 0.6mm
EN132400、UL1283、UL1414、CSA、22.2 No 8. 配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. PHE 840メタライズドポリプロピレン. X2での干渉サプレッサとして、又はライン用途間の干渉サプレッサとして使用 UL94V-0の要件に適合する自消性の材料に封入
RoHS指令(10物質対応)対応