仕様
シリーズ = ESD-SR Snap-on Cores
アプリケーション = 家庭用電化製品
材料 = フェライト
開閉式 = Y
外形寸法 = 16.5 x 21 x 16.5mm
開口部直径 = 6mm
開口数 = 1
外側の奥行き = 21mm
外側の高さ = 16.5mm
外側の幅 = 16.5mm
ESD-SRシリーズ、丸型ケーブル用スナップオンコア. Kemet ESD-SRシリーズのスナップオンコアは丸型ケーブルとの併用向けで、様々なサイズを用意しています。. ESD-SRシリーズは分割構造で、スナップオンが便利です 温度指数: 65 ℃ 難燃性等級: UL94V-0 相対トラッキング指数: ランク0 ESD-SRシリーズは、家庭用電化製品に使用されています
RoHS指令(10物質対応)対応