WVRL13 軽量キャビネットWVR-L13・450×500×880 TRUSCO 41153357 WVRL13 軽量キャビネットWVR-L13・450×500×880 TRUSCO 41153357 WVRL13 軽量キャビネットWVR-L13・450×500×880 TRUSCO 41153357 WVRL13 軽量キャビネットWVR-L13・450×500×880 TRUSCO 41153357

軽量キャビネットWVR-L13・450×500×880

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41153357 品番WVRL13
参考基準価格(税別)¥191,630 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
仕様引出し:単式レール機構 トラスコ品番500-8387 質量(kg)50.5 高さ(mm)880 タイプシリンダー錠付 奥行(mm)500 間口(mm)450 均等荷重(kg)50 引出し数H56 13個 最大積載量(kg)400 荷姿完成品 引出し組合せH56 13個 色(本体)グリーン 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)450×500×880 棚板調整ピッチ(mm)30
注意
※転倒の恐れがありますので、一度に複数の引き出しを引き出さないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする