TRUSCO
TRUSCOの ワゴン
TRUSCOの その他ワゴン
軽量キャビネットワゴン500×550×750
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41153384
品番
LVE652C
参考基準価格(税別)
¥146,920
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
天板には滑り止めマット付です。引出しを引き出す際にワンタッチでラッチが解除され、開閉は簡単です。
材質(本体)
スチール
引出し
あり
高さ(mm)
750
奥行(mm)
550
間口(mm)
500
キャスター径(Φmm)
75
キャスター
自在×4
色
グリーン
仕様
単式レール機構
トラスコ品番
518-2891
質量(kg)
44.7
間口W×奥行D×高さH(mm)
500×550×750
荷姿
完成品
ストッパー
あり(×2)
引出し組合せ
中型/5
キャスター金具
スチール
均等積載量(kg/段)
60
最大積載量(kg/台)
200
注意
※転倒の恐れがありますので、一度に複数の引出しを引き出さないでください。
※移動するときは引出しをロックしてから移動してください。
※2段以上引き出してのご使用にならないでください。
※LVE型はラッチ機構ではありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません