KEMET コモンモードノイズフィルタ SS

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード41153639 品番SS11V-R05350-CH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
仕様
インダクタンス = 35 mH
シリーズ = SS
DC抵抗 = 1.8Ω
電流 Max = 500 mA
寸法 = 22 x 14.5 x 21.5mm
動作温度範囲 = -25 → +75 ℃
取り付けタイプ = スルーホール
高さ = 21.5mm
Kemet SS11V/H-CHシリーズコモンモードチョーク. Kemet SSコイル、SS11V/H-CH AC ラインフィルタは、コモンモードチョークとして家庭用電化製品での使用に適しています。 広範なサイズと仕様が用意されています。. 定格電流: 最大3 A DC抵抗: 0.063 Ω インダクタンス: 最大82 mH
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする