曜日別特売
SU10VFC-R04250 KEMET コモンモードノイズフィルタ SU KEMET 41153718

KEMET コモンモードノイズフィルタ SU

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード41153718品番SU10VFC-R04250
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
仕様
インダクタンス = 25 mH
シリーズ = SU
DC抵抗 = 2.8Ω
電流 Max = 400 mA
寸法 = 18 x 15.5 x15mm
動作温度範囲 = -25 → +75 ℃
取り付けタイプ = スルーホール
高さ = 15mm
Kemet SU10VFC-Rシリーズコモンモードチョーク. Kemet SUコイル、SU10VFC-R AC ラインフィルタは、コモンモードチョークとして家庭用電化製品での使用に適しています。 広範なサイズと仕様が用意されています。. 最大15.0 mmの非常に低いプロファイル 定格電流: 最大2 A DC抵抗: 0.15 Ω インダクタンス: 最大37 mH
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする