※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

71006 中量キャビネット7型 最大積載量1000kg 引出し2×4×1段 大阪製罐 41153926 71006 中量キャビネット7型 最大積載量1000kg 引出し2×4×1段 大阪製罐 41153926 71006 中量キャビネット7型 最大積載量1000kg 引出し2×4×1段 大阪製罐 41153926 71006 中量キャビネット7型 最大積載量1000kg 引出し2×4×1段 大阪製罐 41153926 71006 中量キャビネット7型 最大積載量1000kg 引出し2×4×1段 大阪製罐 41153926

中量キャビネット7型 最大積載量1000kg 引出し2×4×1段

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41153926 品番71006
参考基準価格(税別)¥271,600 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

ラッチ機構付きです。引き出し1段毎に自動ロック装置付きで不意な飛び出しを防止します。

最大積載量(kg)1000 間口(mm)793 奥行(mm)557 高さ(mm)1081 質量(kg)125 色(本体)グリーン 材質スチール 付属品引出し1枚につきパーテーション3枚、デバイダー8枚。 トラスコ品番457-1380 均等荷重(kg)100 荷姿完成品 引出し組合せ(7D100)2、(7D150)4、(7D200)1 シリンダ錠 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)793×557×1081
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1につき ¥5,500 / 税込 ¥6,050
離島数量1につき ¥9,000 / 税込 ¥9,900

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする