弘進ゴム
弘進ゴムの 入浴関連
弘進ゴムの 入浴介助用品
弘進ゴムの 浴室すべり止めマット
オーバルリンク(浴室用マット)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41154042
品番
L3
参考基準価格(税別)
¥69,300
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
無数の楕円形連続結合(オーバルリンク)で、優れた滑り止め効果を発揮します。浴槽内でも洗い場でも使用できます。天然ひば油配合で爽やかな香りです。
色
ライトグリーン
質量(kg)
15
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
1000×3000×25
アズワン品番
8-6556-01
仕様
抗菌・防カビ加工
材質
天然ゴム、スチレン・ブタジエンゴム
耐熱温度(℃)
70℃