デラックスキャビネットDX型 最大積載量1200kg 引出し6段

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41155676 品番DX1203GT
参考基準価格(税別)¥363,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

透明アクリル板(5mm厚)で、引き出し内を簡単に見ることが可能です。ダブルサスペンション機構を採用、重量物の収納に便利です。粉体塗装のため、従来の塗装より錆びにくくキズもつきにくいです。引き出し1枚ごとに自動ロック装置付です。錠・自動ロック装置付です。各引き出しが勝手にでないようにラッチ機構の安全装置を付けています。引手を引き出す際にワンタッチでラッチが解除され、簡単です。

付属品各引出しにパーテーション(大仕切)3枚付、デバイダー(小仕切)8枚付、仕切高さ:52mm トラスコ品番457-1851 材質スチール 質量(kg)127 高さ(mm)1281 タイプシリンダー錠付 奥行(mm)557 間口(mm)811 均等荷重(kg)200 引出し数6 最大積載量(kg)1200 荷姿完成品 引出し組合せ(DX200GT)6 色(本体)グレー 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)811×557×1281 材質(窓)アクリル 引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)685×485×187
注意
※工具は付いておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
離島数量1につき ¥12,000 / 税込 ¥13,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする