トラスコ品番512-3470
質量(kg)48.6
付属品各引出しに仕切板・見出しカード 各1枚付
高さ(mm)890
材質(本体)スチール
奥行(mm)307
間口W×奥行D×高さH(mm)854×307×890
最大積載量(kg)240
荷姿完成品
棚段数36
引出しの色ネオグレー
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×275×108
引出し組合せV-1 NG 36個
材質(引出し)スチール
色(本体)ネオグレー
均等積載量(kg/段)40
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)854×307×890
均等耐荷重(kg/台)240
均等耐荷重(kg/段)40