バンラックケース L型 引出72個 NG

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41156202 品番611LN72S
参考基準価格(税別)¥210,550 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800
付属品仕切板:引出し1個につき1枚 トラスコ品番303-6839 質量(kg)99.1 ネオグレー 高さ(mm)1790 材質(本体)スチール タイプオープンタイプ 奥行(mm)470 間口(mm)844 引出し数ML-1N(NG) 6列12段 最大積載量(kg)300 荷姿完成品 引出し組合せML-1N(NG)72個 均等積載量(kg/段)70 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)844×470×1790
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする