TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの 保管庫
バンラックケース L型 両開き扉タイプ H880
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41156272
品番
T302L
参考基準価格(税別)
¥91,290
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
引き出しがずれないように引き出しガイドが棚板一枚につき2個付属しています。
材質
スチール(メラミン焼付塗装)
扉窓:アクリル
付属品
棚板2枚、引出しガイド4本
仕様
シリンダ錠付
トラスコ品番
501-0284
種別
アクリル両開き扉タイプ
幅(mm)
844
質量(kg)
31.2
高さ(mm)
880
奥行(mm)
490
間口(mm)
844
荷姿
完成品
均等耐荷重(kg)
70
棚板寸法(mm)
(間口×奥行×高さ)818×435×18
棚板
(追加棚板)ML-10
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
844×490×880
最大積載量(kg/台)
180
棚板調整ピッチ(mm)
34
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ご注文の数量によって、送料のご確認をさせていただく場合があります
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません