604M バンラックケース M型 オープンタイプ H1790 TRUSCO 41156281 604M バンラックケース M型 オープンタイプ H1790 TRUSCO 41156281 604M バンラックケース M型 オープンタイプ H1790 TRUSCO 41156281

バンラックケース M型 オープンタイプ H1790

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41156281 品番604M
参考基準価格(税別)¥57,740 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

引き出しがずれないように引き出しガイドが棚板一枚につき2個付属しています。

付属品棚板4枚、引出しガイド8本 トラスコ品番501-0250 種別オープンタイプ 材質スチール 幅(mm)844 質量(kg)35 高さ(mm)1790 奥行(mm)320 荷姿完成品 均等耐荷重(kg)70 棚板寸法(mm)(間口×奥行×高さ)818×285×18 棚板(追加棚板)MM-10 最大積載量(kg/台)300 棚板調整ピッチ(mm)34
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする