バンラックケースD型6列11段

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41156507 品番D611
参考基準価格(税別)¥93,640 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
付属品各引出しに仕切板・見出しカード 各1枚付 トラスコ品番501-9745 質量(kg)31.5 透明 高さ(mm)880 材質(本体)スチール 奥行(mm)240 間口(mm)735 引出し数D-1 6列11段 最大積載量(kg)50 荷姿完成品 引出し組合せD-1 66個 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)735×240×880
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする