パネルコンテナラック片面床置式910×320×1240 緑

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41157155 品番T1228NTM
参考基準価格(税別)¥106,670 販売価格(税込) ¥101,178
販売価格(税別)
91,980

製造工場や整備工場など、頻度の高い各種工具、小物部品の集中管理に最適です。各種フック(別売)や多数のオプションにより様々な使い勝手に対応できます。コンテナは取り外して持ち運びが可能です。コンテナにはフタ(別売)を取付け可能で、ホコリなどが入るのを防げます。

コンテナ数
(小)-
(中)-
(大)VN-3N 28個
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)910×320×1240 均等耐荷重(kg/台)100 トラスコ品番352-6810 材質コンテナ:ポリプロピレン(PP) 質量(kg)43.1 高さ(mm)1240 材質(本体)スチール(メラミン焼き付け塗装) 奥行(mm)320 間口(mm)910 最大積載量(kg)100 荷姿組立式 色(本体)グリーン
注意
※コンテナの見出しカードは別売です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネルラック(コンテナラック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする