シューター(2列3段) SPSーSHー9B アイボリー

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41158302 品番SPSSH9B
参考基準価格(税別)¥215,152 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

スパホイールの使用でワークが滑らかに移動します。列数、段数の増減が現場に合わせて設計可能です。

トラスコ品番460-1394 種別組立式 材質ホイール:ポリプロピレン(PP)、(キャスター金具)スチール、(車輪)ゴム 寸法(mm)(ホイール)Φ36×ピッチ50 質量(kg)58.5 高さ(mm)1500、(投入口)466、966、1466、(取出し口)366、866、1366 奥行(mm)753 間口(mm)1555 キャスター自在式 75mm(2個) 自在式(ストッパー付) 75mm(4個) 均等荷重(kg)100 ブレーキ/ストッパーあり
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥13,000 / 税込 ¥14,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする