YAZAKI イレクター 導電パイプキャスター YGR-100SE

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41158415 品番YGR100SE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

イレクターパイプ先端に直接取り付けるタイプのキャスターです。取り付けには専用スパナ(EK-20)が必要です。(薄口片口スパナ21mm)イレクターパイプ先端に直接取り付けるタイプのキャスターです。取り付けには専用スパナEK-20が必要です。

許容荷重(kg)40 車輪径(Φmm)100 トラスコ品番419-1781 種別自在車ストッパー付き 形状導電性自在式(ストッパー付) 質量(kg)636 取付高(mm)127.5 軸長(mm)58 材質(金具)スチール

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41158415 YGR100SE 53383043 YGR-100SE イレクター Φ28導電パイプキャスター 矢崎化工 イレクター Φ28導電パイプキャスター 矢崎化工 1個 2,998 税込3,298 注文コードが変更になりました

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:469

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする