日本衛材
日本衛材の 施設用家具・備品
日本衛材の 病室用品
日本衛材の 安全・保護
抜管防止用腕固定具 ホルダー用抜管防止カバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41158784
品番
NE-2192
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,000
仕様
NEホルダー用抜管防止カバー
材質
本体/ポリエステル・ナイロン・綿、カバー/PVC(塩化ビニル樹脂)
寸法(mm)
230×230
質量(g)
本体/190、カバー/70
アズワン品番
8-4540-02
洗濯方法
洗濯可(本体のみ)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41158784
NE-2192
20407616
NE-2192
NEホルダー用抜管防止カバー
日本衛材
1個
¥
999
税込
¥
1,099
注文コードが変更になりました